HALLOWELL HBR6024123-3S-WW-PB Irtotavaratelineen aloitusyksikkö 60 x 24 x 123 10,500 6 lb | AH35AGV 29URXNUMX

HALLOWELL HBR6024123-3S-WW-PB Bulkkiteline -käynnistysyksikkö 60 x 24 x 123 10,500 XNUMX lb

Tuote: AH6AGV Malli: HBR6024123-3S-WW-PBRistiviite: 35UR29
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,394.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline, käynnistin
Säädettävä lisäys3"
Palkin kapasiteetti3500 lb
Kapasiteetti hyllyä kohti3500 paunaa
VäriTummansininen / Vaaleanharmaa
Kansi materiaaliJohdin
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus123 "
Kantavuus10,500 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.85
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)320.04
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPalkin kapasiteettiKapasiteetti hyllyä kohtiKansi materiaaliSyvyysKorkeusKantavuusHyllyjen lukumääräHinta
HALLOWELL HBR964887-3S-S-PB Irtotavaratelineen aloitusyksikkö 96 x 48 x 87 9000 paunaa | AH6AGW 35UT34 HBR964887-3S-S-PB96 "3000 lb3000 lbTeräs48 "87 "9000 lb4€2,413.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HBR6024123-3S-WW-PB Bulkkiteline -käynnistysyksikkö 60 x 24 x 123 10,500 XNUMX lb
€1,394.33 / yksikkö