HALLOWELL HBR964887-3S-S-PB Irtotavaratelineen aloitusyksikkö 96 x 48 x 87 9000 paunaa | AH6AGW 35UT34

HALLOWELL HBR964887-3S-S-PB Bulkkiteline -käynnistysyksikkö 96 x 48 x 87 9000 lb.

Tuote: AH6AGW Malli: HBR964887-3S-S-PBRistiviite: 35UT34
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,681.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline, käynnistin
Säädettävä lisäys3"
Palkin kapasiteetti3000 lb
Kapasiteetti hyllyä kohti3000 lb
VäriTummansininen / Vaaleanharmaa
Kansi materiaaliTeräs
Syvyys48 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus87 "
Kantavuus9000 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä4
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 177.3576
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPalkin kapasiteettiKapasiteetti hyllyä kohtiKansi materiaaliSyvyysKorkeusKantavuusHyllyjen lukumääräHinta
HALLOWELL HBR6024123-3S-WW-PB Irtotavaratelineen aloitusyksikkö 60 x 24 x 123 10,500 6 lb | AH35AGV 29URXNUMX HBR6024123-3S-WW-PB60 "3500 lb3500 paunaaJohdin24 "123 "10,500 lb3€1,566.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HBR964887-3S-S-PB Bulkkiteline -käynnistysyksikkö 96 x 48 x 87 9000 lb.
€2,681.35 / yksikkö