HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-M sekoitettu modulaarinen säilytysyksikkö 168 tuumaa kovapuuta | AG9RVU 22CT68

HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-M sekoitettu modulaarinen säilytysyksikkö 168 tuumaa kovapuuta

Varastossa
Tuote: AG9RVU Malli: FKMIXEDSTOR-LG-MRistiviite: 22CT68

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,403.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitettu modulaarinen säilytysyksikkö
VäriMusta / punainen
Mitat78 "H x 48" V x 24 "D
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD kulta
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä4
Jalustojen lukumäärä(1) 2 ovea, (1) 3 laatikkoa
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys168 "
Hyllyn kapasiteetti1450 paunaa (kaappi) / 700 paunaa (hylly)
Hyllymateriaalilastulevyn
Työn pinnan syvyys24 "
Työpinnan materiaaliLaminoitu lehtipuu
Työn pinnan leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 583.065
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)426.72
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säilytyskaappien lukumäärä: 1
    • Hyllyjen määrä: 1
    • Työn pinnan paksuus: 1-3 / 4 "
    • Jalustan mitat: 32 "K x 24" L x 24 "S

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatkokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHyllymateriaaliTyöpinnan materiaaliHinta
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-M sekamoduuli, 132 tuumaa lehtipuuta | AG9RVR 22CT66 FKMIXEDSTOR-SM-M78 "H x 36" V x 24 "D132 "1450 paunaa (kaappi) / 575 paunaa (hylly)lastulevynLaminoitu lehtipuu€11,519.59
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-S sekamoduuli, 132 tuumaa, 12 tuuman | AG9RVT 22CT67 FKMIXEDSTOR-SM-S78 "H x 36" V x 24 "D132 "1450 paunaa (kaappi) / 575 paunaa (hylly)Teräs12 ga. Teräs€11,660.43
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-S sekamoduuli 168 tuumaa 12-mittari | AG9RVV 22CT69 FKMIXEDSTOR-LG-S78 "H x 48" V x 24 "D168 "1450 paunaa (kaappi) / 700 paunaa (hylly)Teräs12 ga. Teräs€15,936.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-M sekoitettu modulaarinen säilytysyksikkö 168 tuumaa kovapuuta
€15,403.66 / yksikkö