HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-S sekamoduuli 168 tuumaa 12-mittari | AG9RVV 22CT69

HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-S sekoitettu modulaarinen tallennusyksikkö 168 tuumaa 12 gauge

Tuote: AG9RVV Malli: FKMIXEDSTOR-LG-SRistiviite: 22CT69
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€15,778.53 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSekoitettu modulaarinen säilytysyksikkö
VäriMusta / punainen
Mitat78 "H x 48" V x 24 "D
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD kulta
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä4
Jalustojen lukumäärä(1) 2 ovea, (1) 3 laatikkoa
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys168 "
Hyllyn kapasiteetti1450 paunaa (kaappi) / 700 paunaa (hylly)
HyllymateriaaliTeräs
Työn pinnan syvyys24 "
Työpinnan materiaali12 ga. Teräs
Työn pinnan leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 552.15
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)426.72
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säilytyskaappien lukumäärä: 1
    • Hyllyjen määrä: 1
    • Työn pinnan paksuus: 1-3 / 4 "
    • Jalustan mitat: 32 "K x 24" L x 24 "S

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitatkokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHyllymateriaaliTyöpinnan materiaaliHinta
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-M sekamoduuli, 132 tuumaa lehtipuuta | AG9RVR 22CT66 FKMIXEDSTOR-SM-M78 "H x 36" V x 24 "D132 "1450 paunaa (kaappi) / 575 paunaa (hylly)lastulevynLaminoitu lehtipuu€12,068.37
Tarjouspyyntö
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-SM-S sekamoduuli, 132 tuumaa, 12 tuuman | AG9RVT 22CT67 FKMIXEDSTOR-SM-S78 "H x 36" V x 24 "D132 "1450 paunaa (kaappi) / 575 paunaa (hylly)Teräs12 ga. Teräs€12,614.29
Tarjouspyyntö
HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-M sekoitettu modulaarinen säilytysyksikkö 168 tuumaa kovapuuta | AG9RVU 22CT68 FKMIXEDSTOR-LG-M78 "H x 48" V x 24 "D168 "1450 paunaa (kaappi) / 700 paunaa (hylly)lastulevynLaminoitu lehtipuu€16,157.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL FKMIXEDSTOR-LG-S sekoitettu modulaarinen tallennusyksikkö 168 tuumaa 12 gauge
€15,778.53 / yksikkö