HALDEX BARNES 1100042 Jakajavirtaus 10-20 Gpm | AD7KYJ 4F662

HALDEX BARNES 1100042 Jakajan virtaus 10-20 Gpm

Varastossa
Tuote: AD7KYJ Malli: 1100042Ristiviite: 4F662

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€874.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen virtauksenjakaja
Rungon materiaaliPysyvä valettu valurauta
Siirtymä0.581 cc / kierros
Virtausnopeus10-20 GPM
ToimintoJaa virtaus yhdestä pumpun lähteestä sopivien sylinterien tai nestemoottoreiden pariin, synkronoi kaksi rinnakkaista liikettä hydraulisesti kuin mekaanisesti
Gears11 Karkaistua terästä
Korkeus4"
Pituus9.85 "
Käyttöpaine2750 PSI
Kierroslukualue2000 ja 4500
TyyppiPyörivä vaihde
Venttiilin tyyppiIntegroitu erotusavustus
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481200040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Ulkopaine (PSI) (4500)
    • Aukon koon tulo (tuumaa) (1-5 / 16-12)
    • Portin koon ulostulo (tuumaa) (7/8 -14)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäVirtausnopeusKorkeusPituusKäyttöpaineLeveysHinta
HALDEX BARNES 1020075 Jakajavirtaus 2.4-5 Gpm | AD7KYG 4F660 10200750.129 cc / kierros2.4-5 GPM3.26 "7.55 "3000 psi2.99 "€507.56
HALDEX BARNES 1020076 Jakajavirtaus 5-10 Gpm | AD7KYH 4F661 10200760.258 cc / kierros5-10 GPM3.26 "7.55 "2300 PSI2.99 "€468.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDEX BARNES 1100042 Jakajan virtaus 10-20 Gpm
€874.37 / yksikkö