Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDEX BARNES 1020076 Jakajavirtaus 5-10 Gpm | AD7KYH 4F661

HALDEX BARNES 1020076 Jakajan virtaus 5-10 Gpm

Varastossa
Tuote: AD7KYH Malli: 1020076Ristiviite: 4F661
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
€461.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen virtauksenjakaja
Rungon materiaaliPysyvä valettu valurauta
Siirtymä0.258 cc / kierros
Virtausnopeus5-10 GPM
ToimintoJaa virtaus yhdestä pumpun lähteestä sopivien sylinterien tai nestemoottoreiden pariin, synkronoi kaksi rinnakkaista liikettä hydraulisesti kuin mekaanisesti
Gears11 Karkaistua terästä
Korkeus3.26 "
Pituus7.55 "
Käyttöpaine2300 PSI
Kierroslukualue2000 ja 4500
TyyppiPyörivä vaihde
Venttiilin tyyppiIntegroitu erotusavustus
Leveys2.99 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8481200040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Haldex Barnes (Concentric) 1020076 jakajavirtaus jakaa yhdestä pumpusta tulevan virtauksen tasaisesti tai ennalta määrätyissä suhteissa 2 tai useamman toimilaitteen kesken. Tätä pyörivä hammaspyörätyyppistä virtauksen jakajaa käytetään synkronoimaan 2 yhdensuuntaista liikettä hydraulisesti mekaanisen sijaan.

Ominaisuudet:

  • Haldex Barnes 1020076 -jakajavirtaus jakaa virtauksen yhdestä pumpusta yhteensopiviin nestemoottoriin tai sylintereihin.
  • Siinä on pysyvästi valettu valurautarakenne, joka kestää jopa 2300 psi:n käyttöpaineet.
  • Tässä laitteessa on sisäänrakennettu erotusventtiili, joka vähentää sisällä muodostunutta painetta.
  • 11 hammaskarkaistua teräshammaspyörää voivat pyöriä enintään 4500 rpm:n nopeudella ja tuottaa 4500 psi:n ulkoisen nestepaineen.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka valitsen virtauksen jakajan?

A.

  • Jaa syöttövirta tarvittavalla määrällä jakoja.
  • Virtausyksiköiksi tulee vaihtaa cc/minuutti.
  • Jaa tämä cc/min ihanteellisesta nopeudesta 1500 rpm.
  • Valitse lähin saatavilla oleva elementin koko.
  • Tarkista tämän koon tarkka työnopeus.

K. Kuinka synkronoit kaksi hydraulisylinteriä?

A. Servoventtiilit ovat tarkin menetelmä hydraulisylinterien synkronointiin. Servoventtiilit käyttävät elektronista asennon palautetta jokaisen sylinterin käyttämiseen itsenäisesti samalla kun verrataan kaikkien toimilaitteiden asentoa.

K. Mitkä ovat tämän jakajan virtausarvot?

A. 5-10 GPM.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäVirtausnopeusKorkeusPituusKäyttöpaineLeveysHinta
HALDEX BARNES 1020075 Jakajavirtaus 2.4-5 Gpm | AD7KYG 4F660 10200750.129 cc / kierros2.4-5 GPM3.26 "7.55 "3000 psi2.99 "€483.66
HALDEX BARNES 1100042 Jakajavirtaus 10-20 Gpm | AD7KYJ 4F662 11000420.581 cc / kierros10-20 GPM4"9.85 "2750 PSI4.25 "€861.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDEX BARNES 1020076 Jakajan virtaus 5-10 Gpm
€461.28 / yksikkö