Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDEX BARNES 1020075 Jakajavirtaus 2.4-5 Gpm | AD7KYG 4F660

HALDEX BARNES 1020075 Jakajan virtaus 2.4-5 Gpm

Varastossa
Tuote: AD7KYG Malli: 1020075Ristiviite: 4F660
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
€507.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen virtauksenjakaja
Rungon materiaaliPysyvä valettu valurauta
Siirtymä0.129 cc / kierros
Virtausnopeus2.4-5 GPM
ToimintoJaa virtaus yhdestä pumpun lähteestä sopivien sylinterien tai nestemoottoreiden pariin, synkronoi kaksi rinnakkaista liikettä hydraulisesti kuin mekaanisesti
Gears11 Karkaistua terästä
Korkeus3.26 "
Pituus7.55 "
Käyttöpaine3000 psi
Kierroslukualue2000 ja 4500
TyyppiPyörivä vaihde
Venttiilin tyyppiIntegroitu erotusavustus
Leveys2.99 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.915
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)20.83
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8481200040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Ulkopaine (PSI) (4500)
    • Aukon koon tulo (tuumaa) (3/4 -16)
    • Portin koon ulostulo (tuumaa) (3/4 -16)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäVirtausnopeusKorkeusPituusKäyttöpaineLeveysHinta
HALDEX BARNES 1020076 Jakajavirtaus 5-10 Gpm | AD7KYH 4F661 10200760.258 cc / kierros5-10 GPM3.26 "7.55 "2300 PSI2.99 "€468.58
HALDEX BARNES 1100042 Jakajavirtaus 10-20 Gpm | AD7KYJ 4F662 11000420.581 cc / kierros10-20 GPM4"9.85 "2750 PSI4.25 "€874.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDEX BARNES 1020075 Jakajan virtaus 2.4-5 Gpm
€507.56 / yksikkö