HALDEX BARNES 1080085 Hammaspyöräpumppu 2-vaiheinen 3600 rpm 22 Gpm | AE7NKK 5ZPL6

HALDEX BARNES 1080085 hammaspyöräpumppu 2-vaihe 3600 rpm 22 Gpm

Varastossa
Tuote: AE7NKK Malli: 1080085Ristiviite: 5ZPL6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€726.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen vaihdepumppu
AjaaSuora
GPM @ 1000 PSI6.7
GPM @ 2000 PSI6.3
HP vaaditaan10
Syötä kierrosluku3600
AsennuslaippaSAE A
Nimellinen virtaus22 GPM
Portit (sisääntulo)1 "NPT
Portit (Outlet)3 / 4 "NPT
Kiertomyötäpäivään
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.5 "
lähetys2 Stage
TyyppiKaksi vaihetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.865
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8413919050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vetoakseli (tuumaa) (5/8)
    • GPM @ 250 PSI (22)
    • Maks. PSI 1. vaihe (1100)
    • Maks. PSI 2. vaihe (3000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HALDEX BARNES 1080086 Hammaspyöräpumppu 2-vaiheinen 3600 rpm 28 Gpm | AE7NKL 5ZPL7 1080086€775.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDEX BARNES 1080085 hammaspyöräpumppu 2-vaihe 3600 rpm 22 Gpm
€726.40 / yksikkö