HALDEX BARNES 1080086 Hammaspyöräpumppu 2-vaiheinen 3600 rpm 28 Gpm | AE7NKL 5ZPL7

HALDEX BARNES 1080086 hammaspyöräpumppu 2-vaihe 3600 rpm 28 Gpm

Varastossa
Tuote: AE7NKL Malli: 1080086Ristiviite: 5ZPL7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€775.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen vaihdepumppu
AjaaSuora
GPM @ 1000 PSI6.7
GPM @ 2000 PSI6.3
HP vaaditaan15
Syötä kierrosluku3600
AsennuslaippaSAE A
Nimellinen virtaus28 GPM
Portit (sisääntulo)1 "NPT
Portit (Outlet)3 / 4 "NPT
Kiertomyötäpäivään
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.5 "
lähetys2 Stage
TyyppiKaksi vaihetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7075
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8413600030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vetoakseli (tuumaa) (5/8)
    • GPM @ 250 PSI (28)
    • Maks. PSI 1. vaihe (750)
    • Maks. PSI 2. vaihe (3000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HALDEX BARNES 1080085 Hammaspyöräpumppu 2-vaiheinen 3600 rpm 22 Gpm | AE7NKK 5ZPL6 1080085€726.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDEX BARNES 1080086 hammaspyöräpumppu 2-vaihe 3600 rpm 28 Gpm
€775.32 / yksikkö