Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDER SUPERCRAFT 3666010 Dead Blow Cross Pein Hammer 2 1 / 4lb Puu | AD3JGA 3ZLT9

HALDER SUPERCRAFT 3666010 Dead Blow Cross Pein Hammer 2 1/4 lb Wood

Varastossa
Tuote: AD3JGA Malli: 3666010Ristiviite: 3ZLT9
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
€41.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPein Hammer on kuollut isku
Kasvojen halkaisija1.437 "
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahvan muotoiluSuoraan
Kahva materiaaliHickory Wood
Pään väriMusta
pään pituus5 5 / 16 "
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino2-1 / 4 paunaa
pään leveys1.437 "
Kokonaispituus14.25 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4625
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HALDER MAXXCRAFT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
HALDER SUPERCRAFT 3666005 Dead Blow Cross Pein Hammer 1 1 / 8lb Puu | AD3JFY 3ZLT7 36660051.125 "4.5 "1-1 / 8 paunaa1.125 "12.5 "€65.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3666010 Dead Blow Cross Pein Hammer 2 1/4 lb Wood
€41.40 / yksikkö