Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-TITE S71-3N12-12EF Nänni 1-1 / 16-12 3/4 tuuman runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WJN 20LH30

SNAP-TITE S71-3N12-12EF Nippa 1-1/16-12 3/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AF6WJN Malli: S71-3N12-12EFRistiviite: 20LH30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€417.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkinnippa
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Kehon koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiUNF
Suorittaa loppuuntavallinen
Virtausnopeus40 gpm
Pituus2 31 / 32 "
Lukitusmekanismipallo
Max. Paine5000 psi
Käyttölämpötila alue-40 - 200 astetta F
Tiivistemateriaalihyvä
SammutaKyllä
Hihamateriaali316 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1-1 / 16 "-12
Venttiilin suunnitteluHuuhtele kasvot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi8481803090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoKehon kokoYhteyden tyyppiVirtausnopeusPituusMax. PaineKäyttölämpötila alueTiivistemateriaaliHinta
SNAP-TITE S71-3N12-12EFV Kytkinnippa 1-1 / 16-12 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WJP 20LH31 S71-3N12-12EFV1-1 / 16 "-12-FSAE40 gpm-5000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€521.44
SNAP-TITE S71-3N16-16EF Nänni 1-5 / 16-12 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WJT 20LH34 S71-3N16-16EF1-5 / 16 "-121"UNF60 gpm3 15 / 64 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€559.73
SNAP-TITE S71-3N16-16EFV Kytkinnippa 1-5 / 16-12 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WJU 20LH35 S71-3N16-16EFV1-5 / 16 "-12-FSAE60 gpm-4000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€643.10
SNAP-TITE S71-3N16-20EF Nänni 1-5 / 8-12 1 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä | AF6WJX 20LH38 S71-3N16-20EF1-5 / 8 "-121"UNF60 gpm3 15 / 64 "4000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€681.29
SNAP-TITE S71-3N4-4EF Nänni 9 / 16-18 1/4 tuuman runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WJY 20LH39 S71-3N4-4EF9 / 16 "-181 / 4 "UNF5 gpm1 27 / 32 "5000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€213.15
SNAP-TITE S71-3N6-6EF Nänni 3 / 4-16 3/8 tuuman runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WKB 20LH42 S71-3N6-6EF3 / 4 "-163 / 8 "UNF12 GPM2 21 / 64 "5000 psi-40 - 200 astetta Fhyvä€241.13
SNAP-TITE S71-3N6-6EFV Kytkinnippa 3 / 4-16 Runko 316 Ruostumaton teräs | AF6WKC 20LH43 S71-3N6-6EFV3 / 4 "-16-FSAE12 GPM-5000 psi-20 - 375 astetta FVitoton€240.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-TITE S71-3N12-12EF Nippa 1-1/16-12 3/4 tuuman runko 316 ruostumatonta terästä
€417.70 / yksikkö