Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALDER SUPERCRAFT 3202050 Vasaran kärki 2 tuumaa, keskimusta | AD3JEN 3ZLL8

HALDER SUPERCRAFT 3202050 vasaran kärki 2 tuumaa keskimusta

Varastossa
Tuote: AD3JEN Malli: 3202050Ristiviite: 3ZLL8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdettava vasaran kärki
VäriMusta
Sopii vasaroihin3ZLL4
KovuusKeskikokoinen
Kierteen kokokiinnitysasennon
Vinkki Dia.2 sisään.
Kärjen materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi4016993500
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: HALDER SIMPLEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKovuusKärjen materiaaliHinta
HALDER SUPERCRAFT 3206050 Vasaran kärki 2 tuumaa, keskikova, punainen | AD3JER 3ZLN3 3206050punainenKovaMuovi€22.54
HALDER SUPERCRAFT 3208050 Vasaran kärki 2 tuumaa kova valkoinen | AD3JEW 3ZLN7 3208050ValkoinenKovaNylon€35.11
HALDER SUPERCRAFT 3209050 Vasaran kärki 2 tuumaa kova hopea | AD3JFA 3ZLP2 3209050HopeaKovaPehmeä metalli€40.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALDER SUPERCRAFT 3202050 vasaran kärki 2 tuumaa keskimusta
€13.83 / yksikkö