HAKKO FM204-01 juotteenpoistoasema ESD Safe Digital | AH3LDD 32TU99

HAKKO FM204-01 juotteenpoistoasema ESD Safe Digital

Varastossa
Tuote: AH3LDD Malli: FM204-01Ristiviite: 32TU99

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,656.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotteenpoistoasema
Pumpun tyyppiPallea
Temp. tarkkuusSuurempi kuin +/- 27 astetta
Temp. alue400 astetta 840 astetta
TyyppiDigitaalinen
Jännite120
Watts120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.165
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)35.31
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPumpun tyyppiWattsHinta
HAKKO FM205-01 Digitaalinen katkaisuasema 80 120 leveys 3 V | AH32LDF 02TVXNUMX FM205-01Ejektorin tyyppi80€1,644.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO FM204-01 juotteenpoistoasema ESD Safe Digital
€1,656.74 / yksikkö