HAKKO FM205-01 Digitaalinen katkaisuasema 80 120 leveys 3 V | AH32LDF 02TVXNUMX

HAKKO FM205-01 juotosasema Digital 80 Leveys 120V

Varastossa
Tuote: AH3LDF Malli: FM205-01Ristiviite: 32TV02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,644.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotteenpoistoasema
Pumpun tyyppiEjektorin tyyppi
Temp. tarkkuusSuurempi kuin +/- 27 astetta
Temp. alue400 astetta 840 astetta
TyyppiDigitaalinen
Jännite120
Watts80

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.355
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)29.97
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPumpun tyyppiWattsHinta
HAKKO FM204-01 juotteenpoistoasema ESD Safe Digital | AH3LDD 32TU99 FM204-01Pallea120€1,656.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO FM205-01 juotosasema Digital 80 Leveys 120V
€1,644.62 / yksikkö