Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO FM2030-02 Juotinsarja Sininen / keltainen 1.3 m Pituus | AG3BDQ 32TU68

HAKKO FM2030-02 Juotossarja Sininen/keltainen 1.3 m Pituus

Varastossa
Tuote: AG3BDQ Malli: FM2030-02Ristiviite: 32TU68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€574.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuotinsarja
VäriSininen / keltainen
Pituus1.3m

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8515904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Raskas, lepotila, suurempi massa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
HAKKO FM2031-02 -juottimet - typpisuutin | AG3BTM 32TU69 FM2031-02€806.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO FM2030-02 Juotossarja Sininen/keltainen 1.3 m Pituus
€574.30 / yksikkö