Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HK PORTER 1490MC -ruuvileikkuri 14 tuuman 5/16 tuuman korkki | AB9ZRR 2H053

H.K. PORTER 1490MC pulttien leikkuri, 14 tuumaa 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9ZRR Malli: 1490MCRistiviite: 2H053
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
€223.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoimaleikkuri
LaakeritNeula läpi työntöpallojen tapauksessa, pallo moottorilla
HarjatUlkoisesti vaihdettavissa
LeikkaaminenKeskileikkaus
LiiteTENV
Täyden kuorman ampeerit2.51
VaihdelaatikkoAlumiinivalu
VaihdemateriaaliKarkaistu teräs
Vaihteisto29:1
Vaihteen tyyppiKierukka ja Spur
Grip-tyyliKumikahva
Kahva materiaaliTeräs
KoteloAlumiinivalu
Syötä HP1/4
LeukamateriaaliLejeerinkotyökaluteräs
Pituus vähemmän akselia12.125 "
VoiteluPysyvä raskas nestemäinen vaihteistoöljy
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Max. vääntömomentti235 tuumaa - lb
MoottorityyppiPysyvä magneetti DC
AsennusKaikki asema
Tyyppikilpi RPM62
Kokonaispituus14 "
Ylikuormitettu kuorma235 lb
Vaihtoharjat6YHZ0
Käännettävä akselilähtöEi
KiertoKäännettävä
Kierroslukualue51 ja 75
TiivisteetJousikuormitteinen huulten tyyppi tulo- ja lähtöakselilla
Akselin suuntaParallel
LämpösuojausEi eristetty
Jännite90 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3725
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeukamateriaaliKokonaispituusHinta
HK PORTER 0090FC pultileikkuri 18 1/4 tuumaa 3/8 tuuman korkki | AB9XNG 2G976 0090FCLasikuituTeräs18.25 "€299.83
HK PORTER 0090MC pultileikkuri 18 tuuman 3/8 tuuman korkki | AB9XNH 2G978 0090MCTeräsTeräs18 "€214.80
HK PORTER 0190FC pultileikkuri 24 1/2 tuuman 7/16 tuuman korkki | AB9XNL 2G992 0190FCLasikuituTeräs24.5 "€346.74
HK PORTER 0290FC pultileikkuri 30 1/2 tuuman 1/2 tuuman korkki | AB9ZRB 2H007 0290FCLasikuituTaottu seosteräs30.5 "€451.30
HK PORTER 0290MC pultileikkuri 30 tuuman 1/2 tuuman korkki | AB9ZRD 2H013 0290MCTeräsLejeerinkotyökaluteräs30 "€312.35
HK PORTER 0390FC pultileikkuri 36 1/2 tuuman 9/16 tuuman korkki | AB9ZRG 2H021 0390FCLasikuituPudottu taottu seosterästä36.5 "€513.96
HK PORTER 0390MC pultileikkuri 36 tuuman 9/16 tuuman korkki | AB9ZRH 2H023 0390MCTeräsLejeerinkotyökaluteräs36 "€336.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

H.K. PORTER 1490MC pulttien leikkuri, 14 tuumaa 5/16 tuumaa
€223.16 / yksikkö