Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HK PORTER 0290FC pultileikkuri 30 1/2 tuuman 1/2 tuuman korkki | AB9ZRB 2H007

H.K. PORTER 0290FC pulttileikkuri 30 1/2 tuuman 1/2 tuuman korkki

Varastossa
Tuote: AB9ZRB Malli: 0290FCRistiviite: 2H007

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€451.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoimaleikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Grip-tyyliKumikahva
Kahva materiaaliLasikuitu
LeukamateriaaliTaottu seosteräs
Kokonaispituus30.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.96
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeukamateriaaliKokonaispituusHinta
HK PORTER 0090FC pultileikkuri 18 1/4 tuumaa 3/8 tuuman korkki | AB9XNG 2G976 0090FCLasikuituTeräs18.25 "€299.83
HK PORTER 0090MC pultileikkuri 18 tuuman 3/8 tuuman korkki | AB9XNH 2G978 0090MCTeräsTeräs18 "€214.80
HK PORTER 0190FC pultileikkuri 24 1/2 tuuman 7/16 tuuman korkki | AB9XNL 2G992 0190FCLasikuituTeräs24.5 "€346.74
HK PORTER 0290MC pultileikkuri 30 tuuman 1/2 tuuman korkki | AB9ZRD 2H013 0290MCTeräsLejeerinkotyökaluteräs30 "€312.35
HK PORTER 0390FC pultileikkuri 36 1/2 tuuman 9/16 tuuman korkki | AB9ZRG 2H021 0390FCLasikuituPudottu taottu seosterästä36.5 "€513.96
HK PORTER 0390MC pultileikkuri 36 tuuman 9/16 tuuman korkki | AB9ZRH 2H023 0390MCTeräsLejeerinkotyökaluteräs36 "€336.29
HK PORTER 0590MC pultileikkuri 42 tuuman 11/16 tuuman korkki | AB9ZRL 2H035 0590MCTeräsLejeerinkotyökaluteräs42 "€504.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

H.K. PORTER 0290FC pulttileikkuri 30 1/2 tuuman 1/2 tuuman korkki
€451.30 / yksikkö