Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HK PORTER 0090MC pultileikkuri 18 tuuman 3/8 tuuman korkki | AB9XNH 2G978

H.K. PORTER 0090MC pulttien leikkuri, 18 tuumaa 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9XNH Malli: 0090MCRistiviite: 2G978
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
€214.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoimaleikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Grip-tyyliKumikahva
Kahva materiaaliTeräs
LeukamateriaaliTeräs
Kokonaispituus18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6875
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)52.32
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliLeukamateriaaliKokonaispituusHinta
HK PORTER 0090FC pultileikkuri 18 1/4 tuumaa 3/8 tuuman korkki | AB9XNG 2G976 0090FCLasikuituTeräs18.25 "€299.83
HK PORTER 0190FC pultileikkuri 24 1/2 tuuman 7/16 tuuman korkki | AB9XNL 2G992 0190FCLasikuituTeräs24.5 "€346.74
HK PORTER 0290FC pultileikkuri 30 1/2 tuuman 1/2 tuuman korkki | AB9ZRB 2H007 0290FCLasikuituTaottu seosteräs30.5 "€451.30
HK PORTER 0290MC pultileikkuri 30 tuuman 1/2 tuuman korkki | AB9ZRD 2H013 0290MCTeräsLejeerinkotyökaluteräs30 "€312.35
HK PORTER 0390FC pultileikkuri 36 1/2 tuuman 9/16 tuuman korkki | AB9ZRG 2H021 0390FCLasikuituPudottu taottu seosterästä36.5 "€513.96
HK PORTER 0390MC pultileikkuri 36 tuuman 9/16 tuuman korkki | AB9ZRH 2H023 0390MCTeräsLejeerinkotyökaluteräs36 "€336.29
HK PORTER 0590MC pultileikkuri 42 tuuman 11/16 tuuman korkki | AB9ZRL 2H035 0590MCTeräsLejeerinkotyökaluteräs42 "€504.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

H.K. PORTER 0090MC pulttien leikkuri, 18 tuumaa 3/8 tuumaa
€214.80 / yksikkö