Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HK PORTER 0990T vanteenleikkuri 3/4 tuuman leveälle hihnalle | AE7QUC 6A217

H.K. PORTER 0990T vanneleikkuri 3/4 tuuman leveälle hihnalle

Varastossa
Tuote: AE7QUC Malli: 0990TRistiviite: 6A217

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€237.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnaleikkuri
rakentaminenDrop taottu seosterästä, musta oksidi loppuun
Kahvan tyyppiSpring Action -tyynykahva
Hihnan leveys3 / 4 "
Työkalun pituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hihnan mittari (0.035 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenKahvan tyyppiHihnan leveysTyökalun pituusHinta
HK PORTER 1290G vanteenleikkuri 1 1/4 tuuman leveälle hihnalle | AE7QUD 6A218 1290GDrop taottu seosterästäTyyny Grip1.25 "12 "€243.51
HK PORTER 2690GP vanteenleikkuri 2 tuuman leveälle hihnalle | AE7QUE 6A219 2690GPDrop taottu seosterästäTyyny Grip2"24 "€506.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

H.K. PORTER 0990T vanneleikkuri 3/4 tuuman leveälle hihnalle
€237.17 / yksikkö