GUARDIAN EQUIPMENT G1902BC Turvaasema silmähuuhteluvedellä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kansi | AC2PGE 2LVA8

GUARDIAN EQUIPMENT G1902BC Turvaasema silmähuuhteluvedellä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kansi

Varastossa
Tuote: AC2PGE Malli: G1902BCRistiviite: 2LVA8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,792.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkusuihku silmähuuhtelulla
Kulho Dia.11-1 / 2 "
VäriOranssi
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliValettu alumiini
Eyewash Bowl -materiaaliRuostumaton teräs
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Koko kokoaminen1.25 "
Pää Dia.1.5 "
Korkeus96 "
AsennusIlmainen pysyvä
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Suihkun kahvan pituus30 "
Suihkukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Suihkupää aktivoituuVedä kahva
Suihkupään materiaaliMuovi
Venttiilin materiaaliMessinki
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.8
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8481805060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1902P Turva-asema silmähuuhteluvedellä, muovikulho | AC2PGC 2LVA4 G1902PSilmien pesuasema€1,238.57
GUARDIAN EQUIPMENT G1902 Turva-asema silmähuuhteluvedellä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | AC2PGD 2LVA6 G1902Silmien pesuasema€1,462.52
GUARDIAN EQUIPMENT G1902P-HFC turvaasema silmähuuhtelulla, käsi- ja jalkasäätimellä, muovikulho | CR3MQC 34A697 G1902P-HFCHumpuuki€1,399.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1902BC Turvaasema silmähuuhteluvedellä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kansi
€1,792.02 / yksikkö