GUARDIAN EQUIPMENT G1902P Turva-asema silmähuuhteluvedellä, muovikulho | AC2PGC 2LVA4

GUARDIAN EQUIPMENT G1902P turvaasema silmähuuhteluvedellä, muovikulho

Varastossa
Tuote: AC2PGC Malli: G1902PRistiviite: 2LVA4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,209.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkusuihku silmähuuhtelulla
Kulho Dia.11-3 / 4 "
Silmänpesu aktivoituuLipun työntökahva
Silmienhuuhtelukahvan materiaaliValettu alumiini
Eyewash Bowl -materiaaliMuovi
AsennusmateriaaliGalvanisoitu teräs
Koko kokoaminen1.25 "
Pää Dia.1.5 "
Korkeus96 "
AsennusIlmainen pysyvä
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Suihkun kahvan pituus30 "
Suihkukahvan materiaaliRuostumaton teräs
Suihkupää aktivoituuVedä kahva
Suihkupään materiaaliMuovi
Venttiilin materiaaliMessinki
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.3825
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi3922100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GUARDIAN EQUIPMENT G1902 Turva-asema silmähuuhteluvedellä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho | AC2PGD 2LVA6 G1902Silmien pesuasema€1,459.72
GUARDIAN EQUIPMENT G1902BC Turvaasema silmähuuhteluvedellä, ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho ja kansi | AC2PGE 2LVA8 G1902eKrSilmien pesuasema€1,808.47
GUARDIAN EQUIPMENT G1902P-HFC turvaasema silmähuuhtelulla, käsi- ja jalkasäätimellä, muovikulho | CR3MQC 34A697 G1902P-HFCHumpuuki€1,412.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1902P turvaasema silmähuuhteluvedellä, muovikulho
€1,209.60 / yksikkö