HYVÄKSYTTY MYYJÄ LC.20041202.ZP.DAR -kierretanko sinkki 2-4-1 / 2 x 2 jalkaa | AA2LGP 10P604

APPROVED VENDOR LC.20041202.ZP.DAR kierretanko, sinkki 2-4-1/2 x 2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA2LGP Malli: LC.20041202.ZP.DARRistiviite: 10P604

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€154.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus2ft.
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko2.5
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3835
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LC.20041202.ZP.DAR kierretanko, sinkki 2-4-1/2 x 2 jalkaa
€154.10 / yksikkö