Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SUOJALAITTEET G1635SSH Hätäsuihku pystysuora 30 Gpm | AC2PHJ 2LVH3

GUARDIAN EQUIPMENT G1635SSH -hätäsuihku, pystysuora 30 Gpm

Varastossa
Tuote: AC2PHJ Malli: G1635SSHRistiviite: 2LVH3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€472.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihku
Palloventtiilin tyyppi1 "IPS Brass Pysy auki
Koko kokoaminen1 "NPT
Virtausnopeus30 gpm
kahvan pituus29 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Pää Dia.10 "
AsennusPystysuora
Suihkupää aktivoituuVedä sauvaa
Suihkupään materiaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.59
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVedä sauvaaTyyppiVirtausnopeusHinta
SUOJALAITTEET G1643 Hätäsuihku vaakasuora 30 Gpm | AC2PHE 2LVG8 G1643--30 gpm€398.63
SUOJALAITTEET G1643SSH Hätäsuihku vaakasuorassa 30 Gpm | AC2PHF 2LVG9 G1643SSH--30 gpm€563.55
SUOJALAITTEET G1691 Hätäsuihku vaakasuora 30 Gpm | AC2PHG 2LVH1 G1691--30 gpm€1,033.91
SUOJALAITTEET G1635 Hätäsuihku pystysuora 30 Gpm | AC2PHH 2LVH2 G1635--30 gpm€382.62
SUOJALAITTEET G1692 Hätäsuihku pystysuora 30 Gpm | AC2PHK 2LVH4 G1692--30 gpm€739.04
SUOJALAITTEET G1662 Hätäsuihkulattia 30 Gpm | AD8BCQ 4HRJ7 G1662--30 gpm€915.04
SUOJALAITTEET G1662SSH Hätäsuihkulattia 30 Gpm | AD8BCR 4HRJ8 G1662SSH--30 gpm€968.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1635SSH -hätäsuihku, pystysuora 30 Gpm
€472.67 / yksikkö