SUOJALAITTEET G1662 Hätäsuihkulattia 30 Gpm | AD8BCQ 4HRJ7

GUARDIAN EQUIPMENT G1662 Hätäsuihkulattia 30 Gpm

Varastossa
Tuote: AD8BCQ Malli: G1662Ristiviite: 4HRJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€915.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäsuihku
Palloventtiilin tyyppi1 "IPS Brass Pysy auki
Koko kokoaminen1-1 / 4 "NPT
Virtausnopeus30 gpm
kahvan pituus29 "
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Pää Dia.10 "
AsennusLattia
PutkimateriaaliGalvanisoitu teräs
Suihkupää aktivoituuVedä sauvaa
Suihkupään materiaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.56
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaUS

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI Z358.1-2014

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miksi Guardian Equipment G1662 -hätäsuihkussa on oranssi kansi?

V. Pystyputkissa käytetään oranssia polyeteenipäällystettä hyvän näkyvyyden ja korroosionkestävän paljaiden pintojen saavuttamiseksi.

K. Kuinka tämä hätäsuihku on ihanteellinen kylmiin ilmastoihin?

V. Guardian Equipment G1662 -turvasuihkun veden lämpötilan tulee olla 60-100 astetta F. Tämä estää hypotermian, kun joku työskentelee kylmissä ilmasto-olosuhteissa.

K. Mikä on tämän hätäsuihkun virtausnopeus?

A. 30 GPM.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVedä sauvaaTyyppiVirtausnopeusHinta
SUOJALAITTEET G1643 Hätäsuihku vaakasuora 30 Gpm | AC2PHE 2LVG8 G1643--30 gpm€398.63
SUOJALAITTEET G1643SSH Hätäsuihku vaakasuorassa 30 Gpm | AC2PHF 2LVG9 G1643SSH--30 gpm€563.55
SUOJALAITTEET G1691 Hätäsuihku vaakasuora 30 Gpm | AC2PHG 2LVH1 G1691--30 gpm€1,033.91
SUOJALAITTEET G1635 Hätäsuihku pystysuora 30 Gpm | AC2PHH 2LVH2 G1635--30 gpm€382.62
SUOJALAITTEET G1635SSH Hätäsuihku pystysuora 30 Gpm | AC2PHJ 2LVH3 G1635SSH--30 gpm€472.67
SUOJALAITTEET G1692 Hätäsuihku pystysuora 30 Gpm | AC2PHK 2LVH4 G1692--30 gpm€739.04
SUOJALAITTEET G1662SSH Hätäsuihkulattia 30 Gpm | AD8BCR 4HRJ8 G1662SSH--30 gpm€968.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1662 Hätäsuihkulattia 30 Gpm
€915.04 / yksikkö