GUARDAIR N301BCXNED tyhjiöyksikkö, 1.5 tuuman imuaukko ja kiinnityssarja, staattista sähköä johtava | CE8MUN

GUARDAIR N301BCXNED tyhjiöyksikkö, 1.5 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarja, staattista sähköä johtava

Varastossa
Tuote: CE8MUN Malli: N301BCXNED

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,962.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyhjiö
Ilmavirta68 cfm
Ilman sisääntulo NPT (tuumaa)1 / 2 "
Rumpukoko30 Gallon
Mittari (teräs)18
Korkeus23.3 "
Pituus38.3 "
Melutaso100 dB
Tyhjiön virtausnopeus89 cfm
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.53
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • B Tyhjiöyksikkö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpukokoKorkeusPituusLeveysHinta
GUARDAIR MM400 Material Mover -pölynimuriyksikkö, 4 suutinta | CE8MTL MM400-2.5 "24.8 "7"€1,147.51
GUARDAIR MM800 Material Mover -pölynimuriyksikkö, 8 suutinta | CE8MTP MM800----€1,177.19
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N101MC -imuriyksikkö, 1.25 tuuman tulo- ja kiinnityssarja, 10 gallonaa | CE8MUF N101MC-17.5 "23.5 "17.5 "€1,088.79
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N101SC -imuriyksikkö, 1.5 tuuman tulo- ja kiinnityssarjalla, 10 gallonaa CE8MUG N101SC----€1,224.48
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N301BCATEX -imuriyksikkö, 2 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarjalla, 30 gallonaa | CE8MUJ N301BCATEX----€2,869.58
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N301BCNED -imuriyksikkö, 2 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarjalla, staattinen johtava, 30 gallonaa | CE8MUK N301BCNED----€2,120.27
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N301BCX -imuriyksikkö, 1.5 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarjalla, 30 gallonaa | CE8MUL N301BCX30 Gallon23.3 "38.3 "24 "€1,509.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N301BCXNED tyhjiöyksikkö, 1.5 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarja, staattista sähköä johtava
€1,962.66 / yksikkö