GUARDAIR N301BCX -imuriyksikkö, 1.5 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarjalla, 30 gallonaa | CE8MUL

GUARDAIR N301BCX tyhjiöyksikkö, 1.5 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarja, 30 gallona

Varastossa
Tuote: CE8MUL Malli: N301BCX

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,509.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyhjiö
Ilmavirta68 cfm
Ilman sisääntulo NPT (tuumaa)1 / 2 "
Rumpukoko30 Gallon
Mittari (teräs)18
Korkeus23.3 "
Pituus38.3 "
Min. Pakollinen kompressori15 hv
Melutaso100 dB
Vaccum Lift (H2O:ssa)185
Tyhjiön virtausnopeus89 cfm
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.53
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Guardair N301BCX -tyhjiöyksikkö kerää ja poistaa pölyn ja hiukkaset koneista ja työtiloista.

Ominaisuudet:

  • Guardair N301BCX -tyhjiöyksikössä on yksi Venturi-imunmuodostuspää, joka luo tehokkaan alipaineen, mikä tekee siitä erittäin tehokkaan roskien ja pölyn poistamisessa.
  • Sen mukana tulee äänenvaimennin, joka minimoi toimintamelun ja takaa käyttäjille hiljaisemman ja mukavamman työympäristön.
  • Nämä pistoke- ja tappimittarit tarjoavat raskaan 30 gallonan teräsrummun, joka tarjoaa runsaasti säilytyskapasiteettia kerätyille roskille, mikä takaa kestävyyden ja pitkäaikaisen käytön.
  • Se on varustettu irrotettavalla rumpudollylla, joka parantaa liikkuvuutta ja mahdollistaa yksikön vaivattoman siirtämisen koko työtilassa.
  • Tässä tyhjiöyksikössä on ilmansulkuventtiili, jossa on 1/2 tuuman FNPT-tuloaukko, mikä mahdollistaa ilmansyötön tarkan ohjauksen.
  • Se on varustettu 1-1/2 tuuman x 20 jalan vinyyliimuletkulla, joka varmistaa tehokkaan roskien keräämisen ja yhteensopivuuden useiden ilmakompressorin alipaineliittimien ja työkalujen kanssa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimenpiteitä tulee noudattaa tyhjiöyksikköä käytettäessä?

V. Käyttäjien tulee noudattaa turvallisuusohjeita, käyttää asianmukaisia ​​suojavarusteita ja varmistaa asianmukainen ilmanvaihto, kun laitetta käsitellään mahdollisesti vaarallisten aineiden käsittelyssä.

K. Mitkä ovat irrotettavan rumpuvaunun tärkeimmät ominaisuudet?

V. Irrotettavassa rumpuvaunussa on neljä 3 tuuman teräksistä kääntyvää pyörää, mikä lisää liikkuvuutta ja mahdollistaa yksikön helpon siirtämisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpukokoKorkeusPituusLeveysHinta
GUARDAIR MM400 Material Mover -pölynimuriyksikkö, 4 suutinta | CE8MTL MM400-2.5 "24.8 "7"€1,147.51
GUARDAIR MM800 Material Mover -pölynimuriyksikkö, 8 suutinta | CE8MTP MM800----€1,177.19
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N101MC -imuriyksikkö, 1.25 tuuman tulo- ja kiinnityssarja, 10 gallonaa | CE8MUF N101MC-17.5 "23.5 "17.5 "€1,088.79
GUARDAIR N101SC -imuriyksikkö, 1.5 tuuman tulo- ja kiinnityssarjalla, 10 gallonaa CE8MUG N101SC----€1,224.48
GUARDAIR N301BCATEX -imuriyksikkö, 2 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarjalla, 30 gallonaa | CE8MUJ N301BCATEX----€2,869.58
GUARDAIR N301BCNED -imuriyksikkö, 2 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarjalla, staattinen johtava, 30 gallonaa | CE8MUK N301BCNED----€2,120.27
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N301BCXATEX -imuriyksikkö, 1.5 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarjalla, 30 gallonaa | CE8MUM N301BCXATEX30 Gallon23.3 "38.3 "24 "€2,756.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N301BCX tyhjiöyksikkö, 1.5 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarja, 30 gallona
€1,509.83 / yksikkö