GUARDAIR N301BCNED -imuriyksikkö, 2 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarjalla, staattinen johtava, 30 gallonaa | CE8MUK

GUARDAIR N301BCNED tyhjiöyksikkö, 2 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarjalla, staattinen sähköä johtava, 30 gallonaa

Tuote: CE8MUK Malli: N301BCNED
€2,120.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyhjiö

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • B Tyhjiöyksikkö

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpukokoKorkeusPituusLeveysHinta
GUARDAIR MM400 Material Mover -pölynimuriyksikkö, 4 suutinta | CE8MTL MM400-2.5 "24.8 "7"€1,147.51
GUARDAIR MM800 Material Mover -pölynimuriyksikkö, 8 suutinta | CE8MTP MM800----€1,177.19
Tarjouspyyntö
GUARDAIR N101MC -imuriyksikkö, 1.25 tuuman tulo- ja kiinnityssarja, 10 gallonaa | CE8MUF N101MC-17.5 "23.5 "17.5 "€1,088.79
GUARDAIR N101SC -imuriyksikkö, 1.5 tuuman tulo- ja kiinnityssarjalla, 10 gallonaa CE8MUG N101SC----€1,224.48
GUARDAIR N301BCATEX -imuriyksikkö, 2 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarjalla, 30 gallonaa | CE8MUJ N301BCATEX----€2,869.58
GUARDAIR N301BCX -imuriyksikkö, 1.5 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarjalla, 30 gallonaa | CE8MUL N301BCX30 Gallon23.3 "38.3 "24 "€1,509.83
GUARDAIR N301BCXATEX -imuriyksikkö, 1.5 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarjalla, 30 gallonaa | CE8MUM N301BCXATEX30 Gallon23.3 "38.3 "24 "€2,756.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR N301BCNED tyhjiöyksikkö, 2 tuuman sisääntulo- ja kiinnityssarjalla, staattinen sähköä johtava, 30 gallonaa
€2,120.27 / yksikkö