Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GUARDAIR LZR600006AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 10-1/2 tuuman pituus | AC8JKU 3APY4

GUARDAIR LZR600006AA ilmapistooli, harmaa, 120 psi, pituus 10-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8JKU Malli: LZR600006AARistiviite: 3APY4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus13 scfm
Rungon materiaaliValettu alumiini
Vartalo tyyliergonominen
VäriHarmaa
Laajennuksen koko6"
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Maks. dBA101
Maks. Tulopaine120 psi
suutinventuri
Suuttimen pituus2"
Poistoaukon koko1/8 "(F) NPT
ulostulo0.9 paunaa
Kokonaispituus10.5 "
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)32.77
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
GUARDAIR LZR600018AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 22-1/2 tuuman pituus | AC8JKW 3APY6 LZR600018AA22.5 "€33.32
GUARDAIR LZR600036AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 40-1/2 tuuman pituus | AC8JKY 3APY8 LZR600036AA40.5 "€35.63
GUARDAIR LZR600060AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 64-1/2 tuuman pituus | AC8JLA 3APZ1 LZR600060AA64.5 "€38.85
GUARDAIR LZR600072AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 76-1/2 tuuman pituus | AC8JLB 3APZ2 LZR600072AA76.5 "€40.43
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR LZR600006AA ilmapistooli, harmaa, 120 psi, pituus 10-1/2 tuumaa
€31.69 / yksikkö