GUARDAIR LZR600072AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 76-1/2 tuuman pituus | AC8JLB 3APZ2

GUARDAIR LZR600072AA ilmapistooli, harmaa, 120 psi, pituus 76-1/2 tuumaa

Tuote: AC8JLB Malli: LZR600072AARistiviite: 3APZ2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€40.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlma-ase
Ilmankulutus13 scfm
Rungon materiaaliValettu alumiini
Vartalo tyyliergonominen
VäriHarmaa
Laajennuksen koko72 "
Sisääntulon koko1/4 "(F) NPT
Maks. dBA101
Maks. Tulopaine120 psi
suutinVenturin turvallisuus
Suuttimen pituus2"
Poistoaukon koko1/8 "(F) NPT
ulostulo0.9 paunaa
Kokonaispituus76.5 "
LaukaistaVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)200.66
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
GUARDAIR LZR600006AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 10-1/2 tuuman pituus | AC8JKU 3APY4 LZR600006AA10.5 "€31.69
GUARDAIR LZR600018AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 22-1/2 tuuman pituus | AC8JKW 3APY6 LZR600018AA22.5 "€33.32
GUARDAIR LZR600036AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 40-1/2 tuuman pituus | AC8JKY 3APY8 LZR600036AA40.5 "€35.63
GUARDAIR LZR600060AA ilmapistooli, harmaa, 120 Psi, 64-1/2 tuuman pituus | AC8JLA 3APZ1 LZR600060AA64.5 "€38.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR LZR600072AA ilmapistooli, harmaa, 120 psi, pituus 76-1/2 tuumaa
€40.43 / yksikkö