GUARDAIR ASU4005EX Air Spade Utility, 60 tuuman pituus, vihreä lasikuitu | AH8XCN 39AR20

GUARDAIR ASU4005EX Air Spade Utility, 60 tuuman pituus, vihreä lasikuitu

Varastossa
Tuote: AH8XCN Malli: ASU4005EXRistiviite: 39AR20

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€836.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAir Spade -apuohjelma
VäriVihreä
Yhteyden tyyppiMies naiselle
Halkaisija1.5 "
Tuloaukko1-1 / 8 - 12 "
Pituus60 "
MateriaaliLasikuitu
pistorasia1-1 / 8 - 12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7216
Laivan korkeus (cm)153.04
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)29.21
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriYhteyden tyyppiPituusMateriaalipistorasiaHinta
GUARDAIR ASU4000CP Air Spade Utility, 1-1/2 tuuman halkaisija, 2-1/2 tuuman pituus | AH8XCP 39AR21 ASU4000CPMessinkiNainen naiseksi2.5 "Messinki1-1 / 2 - 12 "€89.66
GUARDAIR ASU4004EX Air Spade Utility, 48 tuuman pituus, vihreä lasikuitu | AH8XCQ 39AR24 ASU4004EXVihreäMies naiselle48 "Lasikuitu1-1 / 8 - 12 "€755.07
GUARDAIR ASU4002EX Air Spade Utility, 24 tuuman pituus, vihreä lasikuitu | AH8XCR 39AR25 ASU4002EXVihreäMies naiselle24 "Lasikuitu1-1 / 8 - 12 "€668.81
GUARDAIR ASU4003EX Air Spade Utility, 36 tuuman pituus, vihreä lasikuitu | AH8XCU 39AR32 ASU4003EXVihreäMies naiselle36 "Lasikuitu1-1 / 8 - 12 "€704.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GUARDAIR ASU4005EX Air Spade Utility, 60 tuuman pituus, vihreä lasikuitu
€836.64 / yksikkö