COTTERMAN 5PC60A3B1C1P6 Crossover -tikkaat 350 Lb. 80 tuuman korkeus | AB6CMD 20Z416

COTTERMAN 5PC60A3B1C1P6 Crossover Tikkaat 350 Lb. 80 tuuman korkeus

Tuote: AB6CMD Model: 5PC60A3B1C1P6Ristiviite: 20Z416
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,653.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCrossover-tikkaat
Pohjan leveys26 "
Pohjan leveys26 "
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kaiteen korkeus30 "
Kantavuus350 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä5
Kokonaiskorkeus80 "
Kokonaisalue128-3 / 8 "
Työlavan syvyys60 "
Lavan korkeus50 "
Platform Pituus60 "
jänneväli46.5 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
PolkeaTartuntatuki
Pystysuora välys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 77.4
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)330.2
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysVaiheiden määräKokonaiskorkeusTyölavan syvyysLavan korkeusPlatform PituusjänneväliHinta
COTTERMAN 3PC24A3B1C1P6 jakotikkaat 350 Lb. 60 tuuman H teräs AB6CLU 20Z407 3PC24A3B1C1P626 "360 "24 "30 "24 "9"€1,044.57
COTTERMAN 3PC36A3B1C1P6 jakotikkaat 60 tuumaa H 350 Lb. | AB6CLV 20Z408 3PC36A3B1C1P626 "360 "36 "30 "36 "23.5 "€1,444.42
COTTERMAN 3PC48A3B1C1P6 Crossover -tikkaat 350 Lb. 60 tuuman korkeus | AB6CLW 20Z409 3PC48A3B1C1P626 "360 "48 "30 "48 "32.5 "€1,599.61
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 4PC24A3B1C1P6 jakotikkaat 350 Lb. 70 tuuman H teräs AB6CLX 20Z410 4PC24A3B1C1P626 "470 "24 "40 "24 "9"€1,321.25
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 4PC36A3B1C1P6 jakotikkaat 70 tuumaa H 350 Lb. | AB6CLY 20Z411 4PC36A3B1C1P626 "470 "36 "40 "36 "23.5 "€1,734.50
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 4PC48A3B1C1P6 jakotikkaat 350 Lb. 70 tuuman korkeus | AB6CLZ 20Z412 4PC48A3B1C1P626 "470 "48 "40 "48 "32.5 "€2,151.67
Tarjouspyyntö
COTTERMAN 5PC24A3B1C1P6 jakotikkaat 350 Lb. Teräs 80 tuuman korkeus | AB6CMA 20Z413 5PC24A3B1C1P626 "580 "24 "50 "24 "9"€1,549.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COTTERMAN 5PC60A3B1C1P6 Crossover Tikkaat 350 Lb. 80 tuuman korkeus
€2,653.22 / yksikkö