Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GTO FM316 DC -akkulämmitin - ei aurinkokäyttöinen | AA6GKM 13X187

GTO FM316 Dc akkulämmitin - ei aurinkoenergiaa yhteensopiva

Varastossa
Tuote: AA6GKM Malli: FM316Ristiviite: 13X187

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkunlämmitin
ToimintaEi aurinkoyhteensopiva DC-operaattoreille
TyyppiDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GTO FM316 Dc akkulämmitin - ei aurinkoenergiaa yhteensopiva
€97.13 / yksikkö