Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRUVLOK 390003002 Vakiokytkin 2 tuuman pallografiittirauta | AC3XLP 2XET1

GRUVLOK 390003002 Vakioliitin, 2 tuuman pallografiittivalurauta

Varastossa
Tuote: AC3XLP Malli: 390003002Ristiviite: 2XET1
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
€68.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiokytkentä
Rungon materiaaliPehmeä rauta
Pultin koko3/8" x 2-1/2"
VäriOranssi
Yhteyden tyyppiuritettu
Sopii putken ulkohalkaisijaan2.375 "
TiivistemateriaaliEPDM
Max. Ladata3323 lb
Max. Paine750 psi
Nimellinen Koko2"
Temp. alue-40 - 230 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3815
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7307193040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Putken loppuerotus (0 "- 1/8")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMax. LadataNimellinen KokoHinta
GRUVLOK 390003028 Vakiokytkin 2-1 / 2 tuuman pallografiittirauta | AC3XLQ 2XET2 3900030282.875 "4869 lb2.5 "€73.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRUVLOK 390003002 Vakioliitin, 2 tuuman pallografiittivalurauta
€68.15 / yksikkö