Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROZ 36JN53 -ilmansuodatin 3/4 tuuman NPT 175 cfm 290 psi | AH6XDJ

GROZ 36JN53 ilmansuodatin 3/4 tuuman NPT 175 cfm 290 psi

Varastossa
Tuote: AH6XDJ Malli: 36JN53

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliAlumiini
Kulhon koko5.6 oz.
TyhjennystyyppiPuoliautomaattinen
SuodatinmassatPaineilma
Suodattimen luokitus40 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus175 cfm
Max. Paine290 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Kokonaiskorkeus10.43 "
kokonaisleveys3.54 "
Putken koko3 / 4 "NPT
KokoRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5975
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)10.92
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Dynaflo 0411024, Jupiter 82199654

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausPutken kokoHinta
GROZ 36JN54 -ilmansuodatin 1 tuuman NPT 230 cfm 290 psi | AH6XDK 36 JN54230 cfm1 "NPT€217.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROZ 36JN53 ilmansuodatin 3/4 tuuman NPT 175 cfm 290 psi
€217.76 / yksikkö