Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROZ 36JN54 -ilmansuodatin 1 tuuman NPT 230 cfm 290 psi | AH6XDK

GROZ 36JN54 ilmansuodatin 1 tuuman NPT 230 cfm 290 psi

Varastossa
Tuote: AH6XDK Malli: 36JN54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliAlumiini
Kulhon koko5.6 oz.
TyhjennystyyppiPuoliautomaattinen
SuodatinmassatPaineilma
Suodattimen luokitus40 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus230 cfm
Max. Paine290 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Kokonaiskorkeus10.43 "
kokonaisleveys3.54 "
Putken koko1 "NPT
KokoRaskas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5795
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Supercedes Dynaflo 0411026, Jupiter 82199662

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausPutken kokoHinta
GROZ 36JN53 -ilmansuodatin 3/4 tuuman NPT 175 cfm 290 psi | AH6XDJ 36 JN53175 cfm3 / 4 "NPT€217.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROZ 36JN54 ilmansuodatin 1 tuuman NPT 230 cfm 290 psi
€217.76 / yksikkö