Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE G5300 Vilkkuvalo Led Double Face Punainen / keltainen | AC3RUL 2VRD2

GROTE G5300 Turn Lamp Led Double Face Punainen/keltainen

Varastossa
Tuote: AC3RUL Malli: G5300Ristiviite: 2VRD2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplalamppu
VäriPunainen / Keltainen
Nykyinen arvostelu0.038 - 0.77 A
Syvyys4.5 "
Halkaisija4.187 "
lampun tyyppiLED
MateriaaliAkryyli / painevalettu
Kirje1/2 20 x 1 1/8
ShapePyöreä
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiUsean diodin suunnittelu
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.531
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijalampun tyyppiMateriaaliIrtisanomisen tyyppiTyyppiKäytettyHinta
GROTE 53000 4 Sinkkipainevalettu kaksoisvalaisin | AB9FPW 2CWD8 530000.59 - 2.1 A4.125 "hehkuvaSinkkipainevalu / akryyliHardwiredTupla kasvotAlle 80 "leveät ajoneuvot€34.90
GROTE 50630 Käännä lampun kaksoispinta ohut viiva punainen / keltainen | AC3RJZ 2VNV4 506300.59 - 2.1 A4.25 "hehkuvaDURAMOLD / AkryyliHardwiredOhut viivaKorvaaminen€23.05
GROTE 53020 Lamppu kaksinkertainen punainen / keltainen | AC3RKX 2VNY2 530200.59 - 2.1 A4.125 "hehkuvaSinkkipainevalu / akryyliLettiTupla kasvotAlle 80 "leveät ajoneuvot€35.44
GROTE 55220 Lampun ohutviivainen kaksoispinta punainen AC3RLV 2VPA5 552200.59 - 2.1 A4.25 "hehkuvaDURAMOLD / AkryyliHardwiredKaksinkertaiset kasvot, ohut viivaKorvaaminen€22.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE G5300 Turn Lamp Led Double Face Punainen/keltainen
€72.46 / yksikkö