Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 50630 Käännä lampun kaksoispinta ohut viiva punainen / keltainen | AC3RJZ 2VNV4

GROTE 50630 Turn Lamp Double Face Thin Line Punainen/keltainen

Varastossa
Tuote: AC3RJZ Malli: 50630Ristiviite: 2VNV4
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
€23.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplalamppu
VäriPunainen / Keltainen
Nykyinen arvostelu0.59 - 2.1 A
Syvyys4.5 "
Halkaisija4.25 "
lampun tyyppihehkuva
MateriaaliDURAMOLD / Akryyli
Kirje1/2 20 x 1
ShapePyöreä
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiOhut viiva
KäytettyKorvaaminen
Volt-polttimo12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1935
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHalkaisijalampun tyyppiMateriaaliIrtisanomisen tyyppiTyyppiKäytettyHinta
GROTE 53000 4 Sinkkipainevalettu kaksoisvalaisin | AB9FPW 2CWD8 530000.59 - 2.1 A4.125 "hehkuvaSinkkipainevalu / akryyliHardwiredTupla kasvotAlle 80 "leveät ajoneuvot€34.90
GROTE 53020 Lamppu kaksinkertainen punainen / keltainen | AC3RKX 2VNY2 530200.59 - 2.1 A4.125 "hehkuvaSinkkipainevalu / akryyliLettiTupla kasvotAlle 80 "leveät ajoneuvot€35.44
GROTE 55220 Lampun ohutviivainen kaksoispinta punainen AC3RLV 2VPA5 552200.59 - 2.1 A4.25 "hehkuvaDURAMOLD / AkryyliHardwiredKaksinkertaiset kasvot, ohut viivaKorvaaminen€22.23
GROTE G5300 Vilkkuvalo Led Double Face Punainen / keltainen | AC3RUL 2VRD2 G53000.038 - 0.77 A4.187 "LEDAkryyli / painevalettuHardwiredUsean diodin suunnitteluKorvaaminen€72.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 50630 Turn Lamp Double Face Thin Line Punainen/keltainen
€23.05 / yksikkö