Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9543 -testiliitin vakio - 25 kpl pakkaus | AB9VCK 2FFX4

GROTE 84-9543 testiklipsi Standard - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VCK Malli: 84-9543Ristiviite: 2FFX4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestiliitin vakiona
Värikromi
YhteysPuristus / juote
Yhteyden tyyppiPuristus ja juote
KoteloTeräs
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet25
Maks. Leuan avaaminen3 / 4 "
AlaluokkaLeikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetMaks. Leuan avaaminenPkg. MääräHinta
GROTE 84-9540 -testiliitin vakio - 25 kpl pakkaus | AB9VCJ 2FFX3 84-9540103/425€67.31
GROTE 84-9544 -testiliitin vakio - 25 kpl pakkaus | AB9VCL 2FFX5 84-9544503/425€123.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9543 testiklipsi Standard - 25 kappaleen pakkaus
€76.69 /pakkaus