Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9544 -testiliitin vakio - 25 kpl pakkaus | AB9VCL 2FFX5

GROTE 84-9544 testiklipsi Standard - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VCL Malli: 84-9544Ristiviite: 2FFX5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€123.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestiliitin vakiona
Värikromi
YhteysPuristus / juote
Yhteyden tyyppiPuristus ja juote
KoteloTeräs
MateriaaliTeräs
Maks. Vahvistimet50
Maks. Leuan avaaminen3/4
AlaluokkaLeikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetMaks. Leuan avaaminenPkg. MääräHinta
GROTE 84-9540 -testiliitin vakio - 25 kpl pakkaus | AB9VCJ 2FFX3 84-9540103/425€67.31
GROTE 84-9543 -testiliitin vakio - 25 kpl pakkaus | AB9VCK 2FFX4 84-9543253 / 4 "25€76.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9544 testiklipsi Standard - 25 kappaleen pakkaus
€123.87 /pakkaus