Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 82-9613 Yleispuristin - 2 kpl pakkaus | AB9UTC 2FDY3

GROTE 82-9613 Universal Clamp - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9UTC Malli: 82-9613Ristiviite: 2FDY3

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitin
VäriRed & Black
VärikoodiPunainen ja musta
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliLyijy / epoksi
Yhteyden tyyppiPultti
Connector TypeYleismaailmallinen
Mitata6 - 2/0
Pituus5"
MateriaaliEpoksipinnoitettu lyijy
AlaluokkaAkun kiinnitin
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.207
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriYhteysLeveysLiitäntämateriaaliYhteyden tyyppiConnector TypeMitataPkg. MääräHinta
GROTE 82-9126 Yleispuristin | AB9FTJ 2CWR1 82-9126MessinkisinkkiPultti1 13 / 16 "MessinkiPulttiYleismaailmallinen6 - 2/01€19.08
GROTE 84-9133 -paristoliitin - 25 kpl pakkaus | AB9UYR 2FFA4 84-9133JohtaasinkkiPuristus / juote-JohtaaPuristus / juoteYleismaailmallinen1 - 4/025€185.34
GROTE 84-9618 Liitinjohdoton - pakkaus 10 | AB9VEA 2FGC1 84-9618Kupari / TinaTinaPultti-Kupari / TinaPulttiNegatiivinen8 ja 610€75.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 82-9613 Universal Clamp - 2 kpl pakkaus
€13.34 /pakkaus