Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9618 Liitinjohdoton - pakkaus 10 | AB9VEA 2FGC1

GROTE 84-9618 Liitin Lyijytön – 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VEA Malli: 84-9618Ristiviite: 2FGC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitin
VäriTina
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliKupari / Tina
Yhteyden tyyppiPultti
Connector TypeNegatiivinen
Mitata8 ja 6
MateriaaliKupari / Tina
AlaluokkaAkun kiinnitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.333
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliVäriYhteysLeveysLiitäntämateriaaliYhteyden tyyppiConnector TypeMitataPkg. MääräHinta
GROTE 82-9126 Yleispuristin | AB9FTJ 2CWR1 82-9126MessinkisinkkiPultti1 13 / 16 "MessinkiPulttiYleismaailmallinen6 - 2/01€19.08
GROTE 82-9613 Yleispuristin - 2 kpl pakkaus | AB9UTC 2FDY3 82-9613Epoksipinnoitettu lyijyRed & BlackPultti4"Lyijy / epoksiPulttiYleismaailmallinen6 - 2/02€13.34
GROTE 84-9133 -paristoliitin - 25 kpl pakkaus | AB9UYR 2FFA4 84-9133JohtaasinkkiPuristus / juote-JohtaaPuristus / juoteYleismaailmallinen1 - 4/025€185.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9618 Liitin Lyijytön – 10 kappaleen pakkaus
€75.97 /pakkaus