Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEBSTONE 41404HV pyörivä laipallinen palloventtiili 1 sisään | AD3PQU 40L193

WEBSTONE 41404HV pyörivä laipallinen palloventtiili 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD3PQU Malli: 41404HVRistiviite: 40L193

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€111.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä laipallinen palloventtiili
Sopii pumppuunMikä tahansa vakiolaippapumppu
MateriaaliMessinki
Maks. Käyttölämpötila250 Tutkinnot
Max. Paine600 psi
Putken koko1 FNPT
Venttiilin suunnitteluPyörivä laippa
Venttiilin tyyppi3-tie pallo

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9225
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481801085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
WEBSTONE 41403 pyörivä laipallinen palloventtiili 3/4 tuumaa | AD3PQT 40L192 414033/4 FNPT€94.28
WEBSTONE 41405HV pyörivä laipallinen palloventtiili 1-1 / 4in | AD3PQV 40L194 41405HV1-1 / 4 FNPT€126.64
WEBSTONE 41406HV Pyörivä laipallinen palloventtiili 1-1/2in | AD3PQW 40L195 41406HV1-1 / 2 FNPT€174.60
WEBSTONE 51403 pyörivä laipallinen palloventtiili 3/4 tuumaa | AD3PQX 40L196 514033/4 SWT€82.44
WEBSTONE 51404HV Pyörivä laipallinen palloventtiili 1 In | AD3PQY 40L197 51404HV1 SWT€116.00
WEBSTONE 51405HV pyörivä laipallinen palloventtiili 1-1 / 4in | AD3PQZ 40L198 51405HV1-1 / 4 SWT€122.21
WEBSTONE 51406HV pyörivä laipallinen palloventtiili 1-1 / 2in | AD3PRA 40L199 51406HV1-1 / 2 SWT€172.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEBSTONE 41404HV pyörivä laipallinen palloventtiili 1 tuumaa
€111.96 / yksikkö