Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 82-9609 Alligator Clip Boot - 2 kpl pakkaus | AB9UTA 2FDY1

GROTE 82-9609 Alligator Clip Boot - 2 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9UTA Malli: 82-9609Ristiviite: 2FDY1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlligaattorin leikkeen käynnistys
VäriPunainen / Musta
KoteloPVC
EristysmateriaaliVinyyli
MateriaaliPVC
Maks. Vahvistimet5
Maks. Leuan avaaminen3/4
Nastan koko3 / 4 "
AlaluokkaLeikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPkg. MääräHinta
GROTE 84-9609 Alligator Clip Boot - 10 kpl pakkaus | AB9VDV 2FGB5 84-9609hauenleukakiinnitin10€4.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 82-9609 Alligator Clip Boot - 2 kappaleen pakkaus
€2.21 /pakkaus