Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 82-9218 jatkossarja - 2 kpl pakkaus | AB9FUY 2CWY5

GROTE 82-9218 Splice - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9FUY Malli: 82-9218Ristiviite: 2CWY5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitos
VäriVaaleanpunainen
Yhteysliitos
LiitäntämateriaaliKupari
Mitata1 ja 2
MateriaaliKupari
Alaluokkaliitos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Grote 82-9218 -akkuliitosta käytetään kuorma-autojen, linja-autojen ja muiden ajoneuvojen nasta-akun navoissa. Se tarjoaa nopeat vaihdot syöpyneille tai vaurioituneille akkujohtosarjoille ilman, että koko kokoonpano vaihdetaan.

Ominaisuudet:

  • Tämä Magnalug-liitin on parempi kuin tavalliset putkikorvakkeet. Sen mukana tulee leveämpi pehmuste paremman sähkökontaktin saamiseksi ja suurempi paksuus maksimaalisen lujuuden ja johtavuuden saavuttamiseksi.
  • Siinä on tinattu kuparirakenne, jossa on 80 prosenttia raskaammat seinät kuin tavallisessa korvakkeessa, mikä korvaa turvallisesti vaurioituneet sähköliitännät.
  • Se on saatavana 2 kappaleen pakkauksessa nopeaa ja helppoa vaihtoa varten.

Standardit ja hyväksynnät:

  • UL
  • Perse

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on värikoodatun liitosyksikön tarkoitus?

A. Värikoodattu sähköliitos mahdollistaa helpon oikean osan tunnistamisen työhön.

K. Mikä on tinatun kuparirakenteen tarkoitus?

A. Groten sähköliitokset on valmistettu raskaasta tinatusta kuparista, mikä takaa erinomaisen johtavuuden ja korroosionkestävyyden märissä ja saastuneissa ympäristöissä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLiitäntämateriaaliMitataMateriaaliPkg. MääräHinta
GROTE 82-9219 jatkossarja - 2 kpl pakkaus | AB9FVA 2CWY7 82-9219HarmaaKupari4Kupari2€11.81
GROTE 82-9220 jatkossarja - 2 kpl pakkaus | AB9FVC 2CWY9 82-9220MustaKupari1/0Kupari2€16.50
GROTE 82-9221 jatkossarja - 2 kpl pakkaus | AB9FVD 2CWZ2 82-9221OranssiKupari2/0Kupari2€16.67
GROTE 82-9448 jatkossarja - 2 kpl pakkaus | AB9UQB 2FDN9 82-9448TinaTina / kupari4Tina / kupari2€5.49
GROTE 82-9463 jatkossarja - 2 kpl pakkaus | AB9UQD 2FDP2 82-9463TinaTina / kupari6Tina / kupari2€3.94
GROTE 82-9552 -liitos - 2 kpl pakkaus | AB9URH 2FDW3 82-9552TinaTina / kupari8Tina / kupari2€3.86
GROTE 82-9553 -liitos - 2 kpl pakkaus | AB9URK 2FDW5 82-9553TinaTina / kupari2Tina / kupari2€7.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 82-9218 Splice - 2 kpl pakkaus
€13.94 /pakkaus