Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 82-9221 jatkossarja - 2 kpl pakkaus | AB9FVD 2CWZ2

GROTE 82-9221 Splice - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9FVD Malli: 82-9221Ristiviite: 2CWZ2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitos
VäriOranssi
Yhteysliitos
LiitäntämateriaaliKupari
Mitata2/0
MateriaaliKupari
Alaluokkaliitos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLiitäntämateriaaliMitataMateriaaliPkg. MääräHinta
GROTE 82-9218 jatkossarja - 2 kpl pakkaus | AB9FUY 2CWY5 82-9218VaaleanpunainenKupari1 ja 2Kupari2€13.94
GROTE 82-9219 jatkossarja - 2 kpl pakkaus | AB9FVA 2CWY7 82-9219HarmaaKupari4Kupari2€11.81
GROTE 82-9220 jatkossarja - 2 kpl pakkaus | AB9FVC 2CWY9 82-9220MustaKupari1/0Kupari2€16.50
GROTE 82-9448 jatkossarja - 2 kpl pakkaus | AB9UQB 2FDN9 82-9448TinaTina / kupari4Tina / kupari2€5.49
GROTE 82-9463 jatkossarja - 2 kpl pakkaus | AB9UQD 2FDP2 82-9463TinaTina / kupari6Tina / kupari2€3.94
GROTE 82-9552 -liitos - 2 kpl pakkaus | AB9URH 2FDW3 82-9552TinaTina / kupari8Tina / kupari2€3.86
GROTE 82-9553 -liitos - 2 kpl pakkaus | AB9URK 2FDW5 82-9553TinaTina / kupari2Tina / kupari2€7.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 82-9221 Splice - 2 kpl pakkaus
€16.67 /pakkaus