Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 82-9135 Universal Clamp Automotive - 2 kpl pakkaus | AB9VBD 2FFJ2

GROTE 82-9135 Universal Clamp Automotive - 2 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9VBD Malli: 82-9135Ristiviite: 2FFJ2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitin
Värisinkki
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliJohtaa
Yhteyden tyyppiPultti
Connector TypeYleismaailmallinen
Mitata6 - 2/0
Pituus3 13 / 16 "
MateriaaliJohtaa
AlaluokkaAkun kiinnitin
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntämateriaaliMateriaaliPkg. MääräHinta
GROTE 84-9126 Universal Clamp Automotive - 25 kpl pakkaus | AB9UXW 2FEP5 84-9126MessinkiMessinki25€254.28
GROTE 84-9135 Universal Clamp Automotive - 25 kpl pakkaus | AB9UYQ 2FEZ1 84-9135JohtaaJohtaa25€109.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 82-9135 Universal Clamp Automotive - 2 kappaleen pakkaus
€10.93 /pakkaus