Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 84-9126 Universal Clamp Automotive - 25 kpl pakkaus | AB9UXW 2FEP5

GROTE 84-9126 Universal Clamp Automotive - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9UXW Malli: 84-9126Ristiviite: 2FEP5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€254.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkun liitin
Värisinkki
YhteysPultti
LiitäntämateriaaliMessinki
Yhteyden tyyppiPultti
Connector TypeYleismaailmallinen
Mitata6 - 2/0
MateriaaliMessinki
AlaluokkaAkun kiinnitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntämateriaaliMateriaaliPkg. MääräHinta
GROTE 84-9135 Universal Clamp Automotive - 25 kpl pakkaus | AB9UYQ 2FEZ1 84-9135JohtaaJohtaa25€109.74
GROTE 82-9135 Universal Clamp Automotive - 2 kpl pakkaus | AB9VBD 2FFJ2 82-9135JohtaaJohtaa2€10.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 84-9126 Universal Clamp Automotive - 25 kappaleen pakkaus
€254.28 /pakkaus