Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 64101 Traktorin ja lisävalaisimen teräs AC3RNV 2VPH1

GROTE 64101 Traktori ja apulamppu terästä

Varastossa
Tuote: AC3RNV Malli: 64101Ristiviite: 2VPH1

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTraktori ja lisävalo
VäriPoista valinta
Syvyys3.25 "
Halkaisija5.25 "
lampun tyyppihehkuva
Pituus7.375 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyppiJalusta
Kirje3/8 24 x 1/4
MuotoPyöreä
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiPar 36
Volt-polttimo12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.639
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8512202080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 64101 Traktori ja apulamppu terästä
€48.16 / yksikkö