Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ THQL1115AF2 Kytke virrankatkaisin | AG2VDF 32HY05

GENERAL ELECTRIC THQL1115AF2 Kytke virrankatkaisin

Varastossa
Tuote: AG2VDF Malli: THQL1115AF2Ristiviite: 32HY05

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
AC-jänniteluokitus120 / 240 VAC
Ampeeria15
Katkaisijan tyyppiValokaari-katkaisija
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys2.38 "
Kehyksen koko15A / THQ
Pituus3.28 "
Maks. AIR-luokitus10kA
Maks. Langan koko8AWG
Min. Langan koko14AWG
Napojen lukumäärä1
TerminaaliliitäntäRuuvikiinnike
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)7.42
Laivan pituus (cm)8.33
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehyksen kokoHinta
YLEINEN SÄHKÖ THQL1120AF2 Kytke virtakytkin | AG2VDG 32HY06 THQL1120AF22020A / THQ€85.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC THQL1115AF2 Kytke virrankatkaisin
€85.53 / yksikkö