Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 60011 -lisenssilamppu | AC3RMB 2VPC2

GROTE 60011 lisenssilamppu

Varastossa
Tuote: AC3RMB Malli: 60011Ristiviite: 2VPC2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisenssilamppu
Pohjan kiinnityskeskukset1-3 / 4 "
VäriHarmaa / kromi
Nykyinen arvostelu0.59A
Syvyys2"
lampun tyyppihehkuva
Pituus2.625 "
MateriaaliABS / polykarbonaatti
ShapeSoikea
Irtisanomisen tyyppiHardwired
TyyppiDuramold Asuminen
KäytettyHyödyllisyys
Volt-polttimo12
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8512202040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysPituusMateriaaliIrtisanomisen tyyppiKäytettyLeveysHinta
GROTE 60001 -lisenssilamppu | AB9FRG 2CWH6 60001Harmaa2"2.625 "ABS / polykarbonaattiHardwiredKorvaaminen1.62 "€11.17
GROTE 60081 -lisenssilamppu metallikiinnikkeellä AC3RMC 2VPC3 60081Poista valinta2.125 "9.5 "Teräs / polykarbonaattiLetti-3.38 "€34.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 60011 lisenssilamppu
€21.72 / yksikkö